WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 4 liitt/4 nap. - 105466 WQV 4/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 41 A
Moduulijako - 6.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190095758
Sähkönumero
1970132
Toimittajan tuotenumero
1054660000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
41 A
Moduulijako:
6.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


