WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 6 liitt/10 nap. - 105226 WQV 6/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190153977
Sähkönumero
1970147
Toimittajan tuotenumero
1052260000
Tukkuerä
20
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Cross-connector (terminal), Screwed, No. of poles: 10, Pitch, in mm: 8.00, Insulated: Yes, 57 A, Yellow


