WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - Q 3 SAK2.5 3371.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9751006
Toimittajan tuotenumero
0337100000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Nimellisjännite:
550 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


