WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - QL 2 SAK35 1236.0
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 99 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019712124
Sähkönumero
1971212
Toimittajan tuotenumero
0123600000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
99 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rinnanliitäntä QL 2 SAK 35 1236.0


