WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - QL 3 SAK35 1237.0

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - QL 3 SAK35 1237.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 3

  • Moduulijako - 18 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - ei

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9751011

Toimittajan tuotenumero

0123700000

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

3

Moduulijako:

18 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

ei

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio