WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - QL 4 SAKB10 1145.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Väri - muu
Eristetty - ei
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Asennustapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9751013
Toimittajan tuotenumero
0114500000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Väri:
muu
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei