WEIDMÜLLER - Riviliitin 800V 0.13...4 mm2 - 102000 WDU 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190099633
Sähkönumero
1970009
Toimittajan tuotenumero
1020000000
Tukkuerä
100
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
beige
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


