WEIDMÜLLER - Riviliitin - A4C 1.5 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118359725
Sähkönumero
1971389
Toimittajan tuotenumero
1552700000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
4
Väri:
sininen
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...1.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


