WEIDMÜLLER - Riviliitin - ADT 2.5 3C W/O DTLV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Väri - beige
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050118374360
Sähkönumero
1971455
Toimittajan tuotenumero
1989940000
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Väri:
beige
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
3
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


