WEIDMÜLLER - Riviliitin - APG 2.5/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118321463
Sähkönumero
1971491
Toimittajan tuotenumero
1513690000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Plug (terminal), 2.5 mm², 800 V, 24 A, No. of poles: 6, Dark Beige,
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


