WEIDMÜLLER - Riviliitin kaksikerros - AIO22 1.5 SI-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 13.5 A
Nimellisjännite - 250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 0.5...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118377439
Sähkönumero
1971380
Toimittajan tuotenumero
1992230000
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
13.5 A
Nimellisjännite:
250 V
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...1.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...1.5 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kerrosten lukumäärä:
2
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Väri:
beige
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
PE-liitäntä:
kyllä
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


