WEIDMÜLLER - Riviliitin pultti 5.26..150mm2 - 102850 WFF 120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...150 mm²
Mitoitusvirta In - 269 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190004866
Sähkönumero
1970165
Toimittajan tuotenumero
1028500000
Tukkuerä
5
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...150 mm²
Mitoitusvirta In:
269 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
pulttiliitos
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
beige
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


