WEIDMÜLLER - Riviliitin - ZPEA 2.5-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190376819
Sähkönumero
1971558
Toimittajan tuotenumero
1720950000
Tukkuerä
100
PE terminal, Tension clamp connection, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Number ofconnections: 2, Number of levels: 1, green / yellow,


