WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 46866 DEKAF 6 FW 301-350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 6 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4008190036331
Sähkönumero
1971306
Toimittajan tuotenumero
0468660301
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
6 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintänumero


