Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 46866 DEKAF 6 FW 601-650

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 46866 DEKAF 6 FW  601-650

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - pystysuora

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4032248028016

Sähkönumero

1971312

Toimittajan tuotenumero

468660601

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

pystysuora

Moduulijako:

6 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintänumero