Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 46867 DEKAF 6 FW 451-500

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190164478

Sähkönumero

1971309

Toimittajan tuotenumero

0468660451

Tukkuerä

50

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

6 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintänumero