Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 47346 DEKAF 5 FW 301-350

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190113094

Sähkönumero

1971325

Toimittajan tuotenumero

0473460301

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintänumero