WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 47346 DEKAF 5 FW 751-800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4008190128012
Sähkönumero
1971334
Toimittajan tuotenumero
0473460751
Tukkuerä
40
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintänumero


