WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - 53726 DEKAF 5 GW PE

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190048266

Sähkönumero

1971341

Toimittajan tuotenumero

0537261187

Tukkuerä

10

Merkintä:

kirjaimet

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintänumero