Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - DEK 6.5 FW 101-150

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - DEK 6.5 FW 101-150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 6.5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019717365

Sähkönumero

1971736

Toimittajan tuotenumero

0468160101

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

6.5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio