Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - DEK 6.5 FW 51-100

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Riviliitinmerk (50/kortti=kpl) - DEK 6.5 FW 51-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 6.5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019717341

Sähkönumero

1971734

Toimittajan tuotenumero

0468160051

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

6.5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio