Etusivu

WEIDMÜLLER - Riviliitinmerkki 1kpl=50merkk. - 0518960031 DEK 6 FWZ 31-40

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190103156

Sähkönumero

1970236

Toimittajan tuotenumero

0518960031

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

6 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riviliitinmerkki