WEIDMÜLLER - RSS112005 05VDC-REL1U - 1174540000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - RSS112005 05VDC-REL1U - 1174540000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4.75...5.25 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050118049718

Sähkönumero

2711350

Toimittajan tuotenumero

1174540000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

4.75...5.25 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

5 mm

Korkeus:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Syvyys:

15 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RSS112005 05VDC-REL1U