WEIDMÜLLER - SCM-I 3CO N KANTA - 8869410000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 11
Leveys - 27.2 mm
Korkeus - 73.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248606375
Sähkönumero
2711359
Toimittajan tuotenumero
8869410000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
11
Leveys:
27.2 mm
Korkeus:
73.5 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
41.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCM-I 3CO N KANTA


