WEIDMÜLLER - SCM-I 4CO P KANTA - 8869430000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 14
Leveys - 28 mm
Korkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248614288
Sähkönumero
2711362
Toimittajan tuotenumero
8869430000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
14
Leveys:
28 mm
Korkeus:
98 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
48.3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCM-I 4CO P KANTA


