WEIDMÜLLER - SCM-I MARK - 8869460000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 26.5 mm
Korkeus - 8 mm
Läpinäkyvä - ei
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248614417
Sähkönumero
2711366
Toimittajan tuotenumero
8869460000
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
26.5 mm
Korkeus:
8 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCM-I MARK


