WEIDMÜLLER - Signaalimuunnin 4-20mA/4-20mA - ACT20M-CI-CO-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 112.5 mm
Leveys - 6.1 mm
Syvyys - 114.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248970131
Sähkönumero
2714701
Toimittajan tuotenumero
1175980000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
112.5 mm
Leveys:
6.1 mm
Syvyys:
114.3 mm
Signal converter/insulator, Signal converter/isolator, Input : 4-20 mA, Output : 4-20 mA


