WEIDMÜLLER - Signaalimuunnin - 859481 / MAS DC/DC SELECT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Leveys - 6.1 mm
Syvyys - 97.8 mm
Laitteen rakenne - integroitu laite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248252442
Sähkönumero
3582772
Toimittajan tuotenumero
8594810000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
6.1 mm
Syvyys:
97.8 mm
Laitteen rakenne:
integroitu laite
Signal inverter, Configurable,


