WEIDMÜLLER - Signaalimuunnin - ACT20M-CI-2CO-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 112.5 mm
Leveys - 6.1 mm
Syvyys - 114.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248969982
Sähkönumero
2711171
Toimittajan tuotenumero
1175990000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
112.5 mm
Leveys:
6.1 mm
Syvyys:
114.3 mm
Signal converter/insulator, Signal distributor, Input [Short]: 4-20 mA, Output [Short]: 4-20 mA


