WEIDMÜLLER - SRC-I 2CO P KANTA - 8869500000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 8
Leveys - 15.8 mm
Korkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4032248614455
Sähkönumero
2711371
Toimittajan tuotenumero
8869500000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
8
Leveys:
15.8 mm
Korkeus:
98 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
48.3 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SRC-I 2CO P KANTA


