WEIDMÜLLER - Suojajohdinliitin - A2C 1.5 PE

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...1.5 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118359862

Sähkönumero

1971387

Toimittajan tuotenumero

1552680000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

plug-in liitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...1.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...1.5 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

PE terminal, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1, green / yellow,

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan