WEIDMÜLLER - Suojajohdinliitin - A2C 2.5 PE/DT/FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118374346
Sähkönumero
1971447
Toimittajan tuotenumero
1989890000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
ei
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...2.5 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


