WEIDMÜLLER - Suojaliuska SCHT 7:lle - 51530 STR 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 6.3 mm
Pituus - 27 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190182175
Sähkönumero
1970339
Toimittajan tuotenumero
0515300000
Tukkuerä
20
Väri:
muu
Leveys:
6.3 mm
Pituus:
27 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Device marking, 27 x 6.3 mm, Polyester, PVC-free, Transparent


