WEIDMÜLLER - Suojaliuska - STR 5 Kirkas suojaliuska

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 16.5 mm
Pituus - 40 mm
Läpinäkyvä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190099497
Sähkönumero
1971720
Toimittajan tuotenumero
0294000000
Tukkuerä
20
Väri:
muu
Leveys:
16.5 mm
Pituus:
40 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Device marking, 40 x 16.5 mm, Polyester, PVC-free, Transparent


