Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 120W 24V 5A II SI

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 120W 24V 5A II SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099987579407

Sähkönumero

2714720

Toimittajan tuotenumero

3146460000

Tukkuerä

1

Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V

WEIDMÜLLER -tuote

Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan