WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 240W 24V 10A II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099986951969
Sähkönumero
2714716
Toimittajan tuotenumero
3025580000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V


