WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 240W 24V 10A II SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099987579414
Sähkönumero
2714721
Toimittajan tuotenumero
3146470000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


