WEIDMÜLLER - Teholähde - PRO ECO 480W 24V 20A II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099986951976
Sähkönumero
2714717
Toimittajan tuotenumero
3025590000
Tukkuerä
1
Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V


