WEIDMÜLLER - Teholähde PRO ECO - PRO ECO 72W 12V 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 80...370 V
Leveys - 34 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118275766
Sähkönumero
2714454
Toimittajan tuotenumero
1469570000
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
80...370 V
Leveys:
34 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
72 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
94 mm
Upotuskorkeus:
225 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


