WEIDMÜLLER - Teholähde PRO INSTA - PRO INSTA 96W 24VDC 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118590999
Sähkönumero
2714599
Toimittajan tuotenumero
2580260000
Tukkuerä
1
Power supply, 96W, 4A
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


