WEIDMÜLLER - Teholähde PRO TOP1 - PRO TOP1 960W 48V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 124 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 125 mm
Oikosulkukesto - kyllä
Lähtöteho - 960 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118481600
Sähkönumero
2714571
Toimittajan tuotenumero
2466920000
Tukkuerä
1
Leveys:
124 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Oikosulkukesto:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Power supply, 960 W, 20 A @ 60 °C
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan


