WEIDMÜLLER - Telerasia - IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Telerasia - IE-XM-RJ45/IDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu

  • Terminaalivastuksella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248505944

Sähkönumero

7236001

Toimittajan tuotenumero

8808360000

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

muu

Liitäntä 1:

RJ45 8(8)

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

muu

Terminaalivastuksella:

kyllä

Terminal rail outlet, RJ45 module EIA/TIA 568 A, RJ45 module EIA/TIA 568 B, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)