WEIDMÜLLER - TRS KIT 12VDC 1CO AU - 1122990000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - TRS KIT 12VDC 1CO AU - 1122990000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 9.6...14.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248905300

Sähkönumero

2711464

Toimittajan tuotenumero

1122990000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

9.6...14.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

6.4 mm

Korkeus:

89.6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

87.8 mm

TRS KIT 12VDC 1CO AU