WEIDMÜLLER - TRS KIT 24-230VUC 1CO AU - 1123090000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...253 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248905249
Sähkönumero
2711473
Toimittajan tuotenumero
1123090000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
21.6...253 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
21.6...253 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
21.6...253 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
6.4 mm
Korkeus:
89.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
87.8 mm


