Etusivu

WEIDMÜLLER - TRZ KIT JOUSI 120VAC RC 2CO - 1123680000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - TRZ KIT JOUSI 120VAC RC 2CO - 1123680000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 108...132 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4032248905980

Sähkönumero

2711494

Toimittajan tuotenumero

1123680000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

108...132 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

108...132 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

12.8 mm

Korkeus:

90.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

87.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TRZ KIT JOUSI 120VAC RC 2CO