WEIDMÜLLER - TRZ KIT JOUSI 120VUC 2CO AU - 1123900000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 108...132 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 108...132 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4032248905539
Sähkönumero
2711499
Toimittajan tuotenumero
1123900000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
108...132 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
108...132 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
108...132 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
12.8 mm
Korkeus:
90.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
87.8 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


