WEIDMÜLLER - TRZ KIT JOUSI 12VDC 1CO - 1122870000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 9.6...14.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4032248904884
Sähkönumero
2714400
Toimittajan tuotenumero
1122870000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
9.6...14.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
6.4 mm
Korkeus:
90.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
87.8 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


