WEIDMÜLLER - UPS-lisäakku - BATTERY 24V DC17AH

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 242 mm

  • Korkeus - 178 mm

  • Syvyys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118043136

Sähkönumero

8405905

Toimittajan tuotenumero

1251110000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

242 mm

Korkeus:

178 mm

Syvyys:

160 mm

Argext