WEIDMÜLLER - Välirele - CRI20024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099987022279
Sähkönumero
2714730
Toimittajan tuotenumero
3052430000
Tukkuerä
1
CUBESERIES, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Plug-in connection, Test button available: No


