WEIDMÜLLER - Välirele - CRIKIT P 230VAC 2CO L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099987361880
Sähkönumero
2714728
Toimittajan tuotenumero
3137420000
Tukkuerä
1
CUBESERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V AC, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No


